パイプアダプター

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89729245 品番 PT35-24S
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749
材質黄銅 寸法Y(mm)W30山20 寸法z(mm)W26山20 仕様水栓パイプ取付径17・19mm用に16mm用パイプを付ける時に使用 寸法Z(mm)W26山20 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×125×25(パックサイズ)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89729245
2022-03-22
用途:
水道蛇口改良
製造業

φ19のパイプからφ16に変えるのに同アダプターを購入。
全く問題なく取り付け出来た。

対象商品:
89729245
2019-02-27
用途:
古いパイプの交換に利用
不動産業

古いパイプ(φ19)に附属していたナットの厚みが短すぎて水漏れが発生していた。今回パイプをφ16に変えこのアダプターのねじ溝の厚みがかなり厚いので、水漏れを解消することができたので感謝してます。

対象商品:
89729245
2018-10-03
用途:
キッチンの水栓交換
製造業

思っていた通りの寸法でしたので、水栓を取り付ける際にうまく使えました。

対象商品:
89729245
2019-07-04
用途:
水道
株式会社 もののふステーション 様 (飲食業)

大きさを調べず、買いました。
買う際は、大きさを調べた方がよい。

1人が参考にしています
対象商品:
89729245
2018-04-26
用途:
シンク用のパイプ交換するため

もともと17mmのパイプが付いていたのですが、16mmのパイプを取り付ける為こちらの商品を購入しました。ピッタリでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする