曜日別特売
101NJKRS-4 ドンキーカート 折畳 4輪リングストッパー付 TRUSCO 89729282

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

101NJKRS-4 ドンキーカート 折畳 4輪リングストッパー付 TRUSCO 89729282
101NJKRS-4 ドンキーカート 折畳 4輪リングストッパー付 TRUSCO 89729282
101NJKRS-4 ドンキーカート 折畳 4輪リングストッパー付 TRUSCO 89729282

ドンキーカート 折畳 4輪リングストッパー付

商品レビューを投稿する
当日出荷お客様組立品当日出荷とは
内容量1台均等荷重(kg)150荷台寸法(mm)740×480注文コード89729282品番101NJKRS-4
参考基準価格(税別)¥33,380販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。

荷台寸法(mm)740×480床面高さ(mm)145質量(kg)16.4トラスコ品番856-4186材質マット:塩化ビニール、ハンドル表面処理:紛体塗装、ストッパー:スチール車輪径(Φmm)100材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)ブレーキ有無あり均等荷重(kg)150ハンドル高さ(mm)850ブレーキ種類4輪リングストッパー材質(ハンドル)スチール特性静音、騒音環境基準値(40db)以下2018年トラスコ掲載ページ8 0982材質(荷台)スチールハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする