※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの 固定ハンドル式
ドンキーカート 片袖2段 4輪シングストッパー付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89729343
品番
204NJKRS-4
参考基準価格(税別)
¥78,170
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
耐荷重(kg)
250
荷台寸法(mm)
810×510
床面高さ(mm)
205
質量(kg)
33.4
トラスコ品番
856-4196
材質
マット:塩化ビニール、ハンドル表面処理:紛体塗装、ストッパー:スチール
車輪径(Φmm)
130
材質(車輪)
ブタジエンゴム(SBR)
荷台寸法(幅)(mm)
510
ハンドル高さ(mm)
955
材質(車輪・金具)
スチール
材質(ハンドル)
スチール
荷台寸法(奥行)(mm)
810
2018年トラスコ掲載ページ
8 0982
材質(荷台)
スチール
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900