TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの 固定ハンドル式
ハイグレード省音運搬車 固定式
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89729368
品番
T108SGY
参考基準価格(税別)
¥40,780
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
騒音が少なく、室内・夜間での作業に最適です。
自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。
耐荷重(kg)
200
荷台寸法(mm)
740×460
床面高さ(mm)
151
質量(kg)
14
トラスコ品番
855-3615
材質
マット:脱塩ビ樹脂、ハンドル表面処理:粉体塗装
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
ゴム
荷台寸法(幅)(mm)
460
ハンドル高さ(mm)
862
材質(車輪・金具)
スチール
材質(ハンドル)
スチール
荷台寸法(奥行)(mm)
740
2018年トラスコ掲載ページ
8 0988
材質(荷台)
スチール
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません