ハイグレード省音運搬車 固定式

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89729377 品番 T302SGY
参考基準価格(税別)¥50,070 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

騒音が少なく、室内・夜間での作業に最適です。
自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。

荷台寸法(mm)946×646 床面高さ(mm)197 質量(kg)21.6 トラスコ品番855-3617 材質マット:脱塩ビ樹脂、ハンドル表面処理:粉体塗装 材質(車輪)ゴム 荷台寸法(幅)(mm)646 ハンドル高さ(mm)873 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール 荷台寸法(奥行)(mm)946 2018年トラスコ掲載ページ8 0988 材質(荷台)スチール
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする