TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの 運搬台車用部品・オプション
ドンキーカート用リング式ストッパー 自在2輪用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89729456
品番
200JRS
参考基準価格(税別)
¥16,070
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
トラスコ品番
856-4192
幅(mm)
490
質量(kg)
2.2
間口(mm)
230
仕様
リング式タイプ、自在2輪用、特許出願中
適合機種
ドンキーカート200番シリーズ自在キャスター2輪用
材質
本体:スチール、表面処理::三価クロムメッキ
高さ(mm)
85
2018年トラスコ掲載ページ
8 0983