R55-13 ビニールプレート SANEI(旧:三栄水栓製作所) 89729464 R55-13 ビニールプレート SANEI(旧:三栄水栓製作所) 89729464

ビニールプレート

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89729464 品番 R55-13
参考基準価格(税別)¥180 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139
外径B(Φmm)61 穴径A(Φmm)22 厚さ(mm)1.5 仕様接着テープ付 材質塩化ビニル樹脂 ホワイト

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:219

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-22
用途:
大穴のダウンライトのアタッチメント

現在付いているダウンライトをLEDユニットにする際、元の穴が大きすぎて固定できない状態でした。変換ダクトのようなものが見当たらず、大きめの穴あきプレートを探したところ使えそうだったので手配しました。残念ながらユニットの取付穴より僅かに小さい内径でしたが、プレートが樹脂製なので少し加工して取り付けることができました。両面テープも付いていて便利で安価なもので代用できてよかったです。

2025-03-17
用途:
ビニル電線管の貫通部用

クリーンルームの天井貫通部に使用。
少し径は違うが問題なく使えた。
値段が高いのが減点評価。

2023-07-03
用途:
洗面器具取付時
その他業種

使いやすいです。いいです。
纏めていつも買うので便利です。

対象商品:
89729473
2017-04-22
用途:
洗面器具取り付け
株式会社明建 様

器具取り付け作業時などの時穴埋めに使います。
使い易く、価格も安いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする