※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの 運搬台車用部品・オプション
ドンキーカート用リング式ストッパー 自在4輪用
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1台
幅(mm)
720
注文コード
89729474
品番
100JRS-4
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥19,550
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
この商品は
幅
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
トラスコ品番
856-4184
幅(mm)
720
質量(kg)
3.2
間口(mm)
420
適合機種
ドンキーカート100番4輪自在キャスター用
仕様
リング式タイプ、自在用4輪用、特許出願中
材質
本体:スチール、表面処理::三価クロムメッキ
高さ(mm)
85
2018年トラスコ掲載ページ
8 0983