K-600JRS MPK-600用リング式自在2輪ストッパー TRUSCO 89729508 K-600JRS MPK-600用リング式自在2輪ストッパー TRUSCO 89729508 K-600JRS MPK-600用リング式自在2輪ストッパー TRUSCO 89729508 K-600JRS MPK-600用リング式自在2輪ストッパー TRUSCO 89729508

MPK-600用リング式自在2輪ストッパー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89729508 品番K-600JRS
参考基準価格(税別)¥12,070 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。

仕様リング式タイプ、特許出願中、自在2輪用 トラスコ品番855-5570 適合機種MPK-600シリーズ自在キャスター2輪用 材質本体:スチール、表面処理::三価クロムメッキ 幅(mm)345 質量(kg)1 高さ(mm)60 間口(mm)155 2018年トラスコ掲載ページ8 1064

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする