※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鋼鉄製運搬車 1200X750 ハンドル側自在車

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89729535 品番SH-1R
参考基準価格(税別)¥110,780 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980

ハンドルに樹脂グリップをつけたので握りやすいです。
グリップは後付ではなくハンドルにしっかりと巻かれています。
前後ともゴム製バンパーが付いています。
ハンドルに溶接構造の丈夫なポケットが付いています。

耐荷重(kg)600 荷台寸法(mm)750×1200 床面高さ(mm)289 質量(kg)50 トラスコ品番856-4150 車輪径(Φmm)200 材質(車輪)ゴム 表面処理粉体塗装 荷台寸法(幅)(mm)1200 ハンドル高さ(mm)880 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール 荷台寸法(奥行)(mm)750 2018年トラスコ掲載ページ8 1014 材質(荷台)スチール
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする