SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓部品
ビニールプレート(穴なし)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89729552
品番
R554N-50-I
参考基準価格(税別)
¥90
販売価格(税込)
¥77
販売価格(税別)
¥
70
バスケットに入れる
外径(Φmm)
50
厚さ(mm)
1.5
仕様
のり付
材質
塩化ビニル樹脂
色
アイボリー