TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの コンテナ台車
オールステンパレットカー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89729614
品番
SUPL-1111HS
参考基準価格(税別)
¥321,290
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
狭い通路でも利用できるパレット台車です。
本体およびキャスター金具までSUS304製ですので、食品工場やクリーンルームに使用できます。
質量(kg)
36
用途
食品工場、研究所など。
トラスコ品番
856-4173
材質
キャスター金具:ステンレス(SUS304)
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
材質(車輪)
ナイロンウレタン
ブレーキ有無
あり
均等荷重(kg)
600
荷台寸法(mm)
1100×1100
ブレーキ種類
フットブレーキ
特性
ハンドル付
2018年トラスコ掲載ページ
8 1054
材質(荷台)
ステンレス(SUS304)
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
自在
スタッキング可否
不可
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません