TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの 金網付台車
ステンレス製網台車 2ドア
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89729648
品番
SUAD-2-1275
参考基準価格(税別)
¥757,680
販売価格(税込)
¥714,780
販売価格(税別)
¥
649,800
バスケットに入れる
オールステンレスで耐水性、防錆性に優れています。
2ドアタイプのため、サイドから中のものを取り出すことが可能です。
積載荷重(kg)
300
荷台寸法(幅)(mm)
750
荷台寸法(奥行)(mm)
1200
床面高さ(mm)
135
ハンドル高さ(mm)
900
車輪径(Φmm)
100
質量(kg)
61.3
用途
食品工場、研究所など。
トラスコ品番
856-4176
材質
ステンレス(SUS304)
2018年トラスコ掲載ページ
8 1030
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません