SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓部品
ビニールプレート(穴なし)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89729674
品番
R554N-180-I
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
外径(Φmm)
180
厚さ(mm)
1.5
仕様
のり付
材質
塩化ビニル樹脂
色
アイボリー