曜日別特売
AS-2-100MC-S オールステン台車 S付 TRUSCO 89729745

オールステン台車 S付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
荷台寸法(幅)(mm)600
荷台寸法(奥行)(mm)900
内容量1台注文コード89729745品番AS-2-100MC-S
参考基準価格(税別)¥246,840販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

MCナイロン車輪を使用したオートクレーブ対応の台車です。
荷台にしっかりと補強の入った、板厚1.5tの頑強な溶接式のSUS304製台車です。
キャスターもSUS金具ですので、食品工場やクリーンルームで使用できます。

用途
食品工場、研究所など。
耐荷重(kg)200荷台寸法(mm)900×600床面高さ(mm)164質量(kg)19仕様完成品、固定ハンドルタイプ、自在キャスター、固定キャスター各2個トラスコ品番859-1120材質ステンレス(SUS304)車輪径(Φmm)100材質(車輪)MCナイロン荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)830荷台寸法(奥行)(mm)9002018年トラスコ掲載ページ8 1028
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする