AS-O-3-100DU 折りたたみ式オールステン台車 TRUSCO 89729815

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AS-O-3-100DU 折りたたみ式オールステン台車 TRUSCO 89729815
AS-O-3-100DU 折りたたみ式オールステン台車 TRUSCO 89729815

折りたたみ式オールステン台車

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1台荷台寸法(mm)800×450トラスコ品番855-7752注文コード89729815品番AS-O-3-100DU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥191,000

折りたたみ式なので使わないときはコンパクトにしまえます。
荷台にしっかりと補強の入った、板厚1.5tの頑強な溶接式のSUS304製台車です。
キャスターもSUS金具ですので、食品工場やクリーンルームで使用できます。

用途食品工場、研究所など。荷台寸法(mm)800×450床面高さ(mm)164質量(kg)18トラスコ品番855-7752車輪径(Φmm)100材質(車輪)導電ウレタン均等荷重(kg)200荷台寸法(幅)(mm)450ハンドル高さ(mm)830材質(ハンドル)ステンレス(SUS304)特性導電、コンパクト荷台寸法(奥行)(mm)8002018年トラスコ掲載ページ8 1026材質(荷台)ステンレス(SUS304)ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする