※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの 固定ハンドル式
オールステン台車 片袖2段 NU車輪
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89729842
品番
AS-32-100NU
参考基準価格(税別)
¥213,840
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
溶接構造のSUS製の2段式台車です。
本体およびキャスター金具までSUS304製ですので、食品工場やクリーンルームに使用できます。
耐荷重(kg)
200
荷台寸法(mm)
800×450
床面高さ(mm)
164
質量(kg)
39
用途
食品工場、研究所など。
トラスコ品番
856-4161
材質
ステンレス(SUS304)
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
ウレタン
荷台寸法(幅)(mm)
450
ハンドル高さ(mm)
830
材質(車輪・金具)
ステンレス(SUS304)
荷台寸法(奥行)(mm)
800
2018年トラスコ掲載ページ
8 1029
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません