※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの コンテナ台車
伸縮式コンテナ台車(スチール4輪タイプ・エアーキャスター・ストッパー付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89729946
品番
FCD-4060-ALG-S
参考基準価格(税別)
¥15,290
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
キャスターが省音タイプですので、音を嫌う場所での搬送に便利です。10mmピッチで自由に寸法の調整が出来ます。
有効寸法(幅)(mm)
395〜495
有効寸法(奥行)(mm)
595〜695
質量(kg)
4.4
トラスコ品番
854-9228
仕様
組立式
材質
キャスター金具:スチール、車輪:ナイロンホイールゴム、コーナー:ポリプロピレン(PP)、連結バー:スチール
高さ(mm)
156
材質(車輪)
ナイロンホイールゴム
キャスター
自在キャスター2個、自在ストッパー付キャスター2個(エアーキャスター仕様)、取り替えキャスター:ALG-75-NRDS(自在ストッパー付)
均等荷重(kg)
300
キャスター径(Φmm)
75
組立時間
1人30分
キャスター金具
スチール
取付穴ピッチ(mm)
55×42
2018年トラスコ掲載ページ
8 1041
材質(連結バー)
スチール
材質(コーナー)
ポリプロピレン(PP)
注意
コーナー部の材質はポリプロピレンにつき、低温下では割れの原因になります。高温下では変形の原因になるため、ご注意ください。
提供不可:chemSHERPA