※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

伸縮式コンテナ台車

(5件のレビュー)
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 均等荷重(kg)300 荷台寸法(幅)(mm)595〜695 荷台寸法(奥行)(mm)295〜395 注文コード89730007 品番FCD-3060-S
参考基準価格(税別)¥11,620 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は均等荷重・荷台寸法など29種類から選べます 他の種類を見る

キャスターが省音タイプですので、音を嫌う場所での搬送に便利です。
10mmピッチで自由に寸法の調節ができます。
コーナー樹脂の表面には、滑り止めの用の凹凸がついています。

枠内寸法(mm)595〜695×295〜395 トラスコ品番854-9220 質量(kg)4.8 仕様組立式 材質キャスター金具:スチール、車輪:ナイロン、コーナー:ポリプロピレン(PP)、連結バー:スチール 高さ(mm)156 材質(車輪)ナイロン キャスタースチール4輪タイプ[自在×4(ストッパー付×2)] 均等荷重(kg)300 荷台寸法(幅)(mm)595〜695 ストッパーあり キャスター径(Φmm)75 組立時間1人30分 キャスター金具スチール 取付穴ピッチ(mm)55×42 特性伸縮式、【キャスター】省音タイプ 荷台寸法(奥行)(mm)295〜395 2018年トラスコ掲載ページ8 1041 材質(連結バー)スチール 材質(コーナー)ポリプロピレン(PP)
注意
コーナー部の材質はポリプロピレンにつき、低温下では割れの原因になります。高温下では変形の原因になるため、ご注意ください。
提供不可:chemSHERPA

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89730043
2025-08-27
用途:
冷蔵庫の移動に使用
製造業

頑丈、安定。とても使いやすく、200kgほどのものをのせておりますがスイスイと移動することができます。ホームセンターでもこれほどいいものは見たことがありません。

対象商品:
89729998
2023-12-27
用途:
新聞の保管
教育・研究機関

机の下で新聞を段ボールに入れて保管していました。奥から取り出し入れ替えるのに引っ張るので段ボールが破れそうになっていたので台車に載せて取り出し、出し入れするのに購入しました。
ダンボールのサイズに合わせて台車を調整しジャストsizeに調整でき、とても満足です。
組み立てもとても簡単にできました。

対象商品:
89730034
2024-02-21
用途:
資材保管
株式会社CIEL 様 (医療・福祉・介護関連業)

伸縮式なので多種サイズのケースに対応できとても便利

対象商品:
89729973
2024-01-19
用途:
伝票ケース置場として使用
製造業

置くもののサイズに合わせて自由にサイズを変えられるのが非常に良い。

対象商品:
89730095
2020-12-04
用途:
重量物の移動

大きさが変えられ、ほぼっぴったりで使えたのでとてもよかった。台車の内側がRになっており、乗せる物は直角・・乗せるまで入るかどうかちょっと不安だった。余計に取るべき寸法が表示されていると、もっとよかった。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナ台車の特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/755/
1人が参考にしています
2022-09-09

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする