グランカート 平台車 4輪自在リングストッパー付

商品レビューを投稿する
翌日出荷 お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 荷台寸法(mm)900×605 荷台寸法(幅)(mm)605 荷台寸法(奥行)(mm)900 注文コード89730393 品番TP-915JRS-4
参考基準価格(税別)¥54,030 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品は荷台寸法など4種類から選べます 他の種類を見る

堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。
再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。
タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。
リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
平台車

荷台寸法(mm)900×605 床面高さ(mm)230 質量(kg)18.4 トラスコ品番856-4232 グリーン 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり 均等荷重(kg)400 荷台寸法(幅)(mm)605 材質(車輪・金具)スチール ブレーキ種類フットブレーキ 特性環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐久性 荷台寸法(奥行)(mm)900 2018年トラスコ掲載ページ8 1067 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする