TP-715JKRS-4 グランカート 平台車 自在2輪固定2輪リングストッパー付 TRUSCO 89730402

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TP-715JKRS-4 グランカート 平台車 自在2輪固定2輪リングストッパー付 TRUSCO 89730402
TP-715JKRS-4 グランカート 平台車 自在2輪固定2輪リングストッパー付 TRUSCO 89730402

グランカート 平台車 自在2輪固定2輪リングストッパー付

商品レビューを投稿する
当日出荷お客様組立品メーカー直送当日出荷とは
荷台寸法(幅)(mm)468
荷台寸法(奥行)(mm)718
均等荷重(kg)200
床面高さ(mm)170
内容量1台注文コード89730402品番TP-715JKRS-4
参考基準価格(税別)¥36,060販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。
再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。
タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。
リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
平台車

荷台寸法(mm)718×468床面高さ(mm)170質量(kg)10.3トラスコ品番856-4213グリーン車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴムブレーキ有無あり均等荷重(kg)200荷台寸法(幅)(mm)468材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類フットブレーキ特性環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐久性荷台寸法(奥行)(mm)7182018年トラスコ掲載ページ8 1067材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする