MP-500J-B ルートバン オール自在 TRUSCO 89730436 MP-500J-B ルートバン オール自在 TRUSCO 89730436

ルートバン オール自在

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89730436 品番MP-500J-B
参考基準価格(税別)¥6,260 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

荷台は堅牢なリブ構造です。
薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。
台上に滑りにくいパターンが刻まれ、外周のストライプ構も外側程高くなっています。
台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。
軽量、持ちやすい構造で移動が簡単です。

用途
事務所内の資料の移動時に。
工場内での資材の運搬に。
荷台寸法(mm)500×370 床面高さ(mm)112 質量(kg)2.5 トラスコ品番820-6424 ブルー 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ナイロン(再生材100%) ブレーキ有無なし キャスター自在×4 均等荷重(kg)100 荷台寸法(幅)(mm)370 材質(車輪・金具)スチール 特性軽量、取っ手付き1ヵ所、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性 荷台寸法(奥行)(mm)500 2018年トラスコ掲載ページ8 1055 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする