※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの 2段式・3段式
2段式ルートバン ハンドル無
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89730454
品番
MPK-6020J-BK
参考基準価格(税別)
¥14,780
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
荷台は堅牢なリブ構造です。
薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。
台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。
積載荷重(kg)
100
荷台寸法(幅)(mm)
415
荷台寸法(奥行)(mm)
615
床面高さ(mm)
115
高さ(mm)
700
質量(kg)
4.97
材質(荷台)
再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
材質(車輪)
エラストマー樹脂
材質(車輪・金具)
スチール(三価クロムメッキ)
トラスコ品番
854-9264
車輪径(Φmm)
75
ブレーキ有無
なし
キャスター
自在×4
材質(ホイール)
ポリプロピレン(PP)
2018年トラスコ掲載ページ
8 1062