積載荷重(kg)100
荷台寸法(幅)(mm)415
荷台寸法(奥行)(mm)615
床面高さ(mm)115
高さ(mm)700
質量(kg)5.03
材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
材質(車輪)エラストマー樹脂
材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)
トラスコ品番854-9266
車輪径(Φmm)75
ブレーキ有無あり
キャスター自在(ストッパー付)×2、自在×2
ブレーキ種類ストッパー
材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)
2018年トラスコ掲載ページ8 1062