※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2段式ルートバン ハンドル付

商品レビューを投稿する
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ブレーキ有無あり キャスター自在(ストッパー付)×2、自在×2 ブラック 注文コード89730542 品番MPK-6024JS-BK
参考基準価格(税別)¥16,950 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はブレーキ有無・キャスター・色など8種類から選べます 他の種類を見る

荷台は堅牢なリブ構造です。
薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。
台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。

タイプ
2段式タイプ
ハンドル付
積載荷重(kg)100 荷台寸法(幅)(mm)415 荷台寸法(奥行)(mm)615 床面高さ(mm)115 高さ(mm)115 質量(kg)5.63 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 材質(車輪)エラストマー樹脂 材質(車輪・金具)エラストマー樹脂・スチール(三価クロムメッキ) 仕様組立式 トラスコ品番854-9273 材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)、ホイール:ポリプロピレン(PP)、車輪:エラストマー樹脂 ブラック 車輪径(Φmm)75 ブレーキ有無あり 全高(mm)900 キャスター自在(ストッパー付)×2、自在×2 材質(キャスター)金具:スチール(三価クロムメッキ)/車輪:エラストマー樹脂 均等荷重(kg)100(上段:30、下段:70) キャスター径(Φmm)75 ブレーキ種類ストッパー キャスター種類自在:TYE-75EL、自在ストッパー付き:TYE-75ELS 寸法(長さL×幅W)(mm)615×415 生産国日本 組立時間(目安)2人30分 材質(ホイール)ポリプロピレン(PP) 適合ストッパーK-600JRS、K-600JRS-4 2018年トラスコ掲載ページ8 1062

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする