ルートバン まとめ買い

(2件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(6台) 注文コード 89730725 品番 MPK-500JS-B-M6
参考基準価格(税別)¥29,890 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。
縦・横方向に連結が可能です。(横連結はオール自在キャスター仕様、オール自在ストッパー付キャスター仕様のみ)スタッキング可能です。
荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。
薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。
台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。
エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。
ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPK-600シリーズ)

用途
運送業、工場内の作業。
物流倉庫内での運搬作業。
荷台寸法(mm)515×385 床面高さ(mm)115 質量(kg)11.88 ブルー 適合(キャスター)TYE-75EL トラスコ品番856-4244 車輪径(Φmm)75 材質(本体)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 材質(車輪)エラストマー樹脂 ブレーキ有無あり キャスター自在(ストッパー付)×2、自在×2 均等荷重(kg)100 荷台寸法(幅)(mm)385 材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ) ブレーキ種類ストッパー 特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性 材質(ホイール)ポリプロピレン(PP) 荷台寸法(奥行)(mm)515 2018年トラスコ掲載ページ8 1061 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89730716
2023-01-05
用途:
道具、材料運搬移動時に使用します。
株式会社小松電設 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

お世話になります、いつもありがとうございます、とても軽く、台車自体の持ち運び楽で、収納できて抜群です。

対象商品:
89730838
2020-03-30
用途:
部材などの運搬時

物を載せた時に滑る事が多いので、滑り止めの加工が必要

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする