ミニセラ洗濯機用水栓

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89730794 品番PY1735TV-13
参考基準価格(税別)¥19,500 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

配管が洗濯機より低い場合に使用します。

仕様オートストッパー付、セラミック 呼び径13 口数1 ストッパーあり 取付ねじPJ1/2 ハンドル形状レバーハンドル 使用地区一般地
注意
※凍結が予想される場所には取付けないでください。

商品説明動画

単水栓 壁の間からの水漏れ修理&交換/三栄水栓KS-05
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89730794
2017-05-23
用途:
既設の水栓と交換

重量が重すぎて、塩ビ水栓エルボでは強度的に不安が残る、ポリエチレン管なら問題ないと思う、もう少し軽くして欲しい。
水道関係のメーカーは漏水に無神経なところがあるように思う、肺炎で死亡する人も居るのだからもう少し真剣に造って欲しいと思う。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする