洗濯機用防振かさ上げ台

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4個) 注文コード89730803 品番PH54130S
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

洗濯機の下に敷くことで、洗濯機の位置が6cmアップします。
洗濯機の振動を抑えます。

材質ポリプロピレン 耐荷重(kg)150(4個使用時) 商品タイプかさ上げ台 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)104×104×62/1個

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:237

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89730803
2022-05-07
用途:
洗濯機本体の嵩上げに

洗濯機下に排水があるので洗濯機本体の嵩上げに使用しました。
大変便利でした。

対象商品:
89730803
2021-12-25
用途:
全自動洗濯乾燥機のセット
医療・福祉・介護関連業

全自動洗濯乾燥機の排水管のルートが良い形にならないのでこのかさ上げ台を使ってセットしました。そのとき同時にトレーもセットで使いました
このおかげで、使い易い全自動洗濯乾燥機のセット完了となりました。満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
89730803
2019-11-03
用途:
洗濯機設置時に、
花岡総合設備 様 (建設業・工事業)

排水ホースのメンテナンスがとても容易になり使い易くて良いと思います。床への振動も軽減された様に思います。

1人が参考にしています
対象商品:
89730803
2018-10-23
用途:
洗濯機の設置時
株式会社花風鈴 様 (卸売・小売業)

これまでは洗濯機の排水ホースを踏みつけるような形で設置していて、不安定で揺れがひどかったのですが、かさ上げ台を使用して洗濯機が安定して騒音も気にならなくなりました。ホコリの溜まりやすい洗濯機下の掃除も楽にできて気持ちいいです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする