画像準備中

風呂給水ホース

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(m)30 長さ(mm)30000 注文コード89730846 品番PT171-86
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は長さなど4種類から選べます 他の種類を見る
長さ(m)30 材質塩化ビニル樹脂 長さ(mm)30000 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)395×395×120(パックサイズ) ホース長さ(m)30 ホース口径(Φmm)15×20 最高使用温度(℃)45

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89730855
2023-02-13
用途:
風呂水ポンプ内蔵洗濯機用給水ホース
サービス業

洗濯機に付いていた蛇腹式の風呂水給水ホースを使っていましたが薄手で弱く2年ほどで穴が開いてしましました。
洗濯機との接続口や浴槽に入れる重しの部分は再資料仕様と思い穴径のみ確認して注文しましたがちょうどぴったりと取り付けることが出来ました。
製品は軽く丈夫な為大変重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする