TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの 平台車
ドンキーカート 平台車 4輪自在リングストッパー付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89730917
品番
315NJRS-4
参考基準価格(税別)
¥59,770
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
大きな荷物の運び出しなどに最適です。
リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
荷台寸法(mm)
915×615
床面高さ(mm)
205
質量(kg)
26
トラスコ品番
856-4205
材質
マット:塩化ビ
車輪径(Φmm)
130
材質(車輪)
ブタジエンゴム(SBR)
ブレーキ有無
あり
均等荷重(kg)
300
荷台寸法(幅)(mm)
615
材質(車輪・金具)
スチール
ブレーキ種類
フットブレーキ
特性
静音、騒音値40db以下
荷台寸法(奥行)(mm)
915
2018年トラスコ掲載ページ
8 1069
材質(荷台)
スチール
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
自在