木製平台車 ジュピター

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89730978 品番 JUP-6045-200
参考基準価格(税別)¥20,690 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

エアーキャスターの採用により、軽量で静かです。
EVA樹脂バンパーを全周に施し、ササクレやバリを抑えます。
バンパーにより衝突時の衝撃を緩和します。
樹脂バンパ-を全周に施し、衝撃を緩和します。

荷台寸法(mm)600×450 床面高さ(mm)111 質量(kg)4.9 ブラウン 用途引越業者・庫内作業に。 適合ALG-75NRB/E(自在) トラスコ品番855-5565 幅(mm)450 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ナイロンホイル・ゴム車ベアリング入り 奥行(mm)600 ブレーキ有無なし キャスター自在キャスター4個(エアーキャスター仕様) 材質(キャスター)【金具】三価ユニクロ、【バンパー】EVA樹脂 均等荷重(kg)200 板厚(mm)18 材質(車輪・金具)新素材特殊鋼 キャスター径(Φmm)75 生産国日本 材質(バンパー)EVA樹脂 特性軽量、取っ手付き 2018年トラスコ掲載ページ8 1072 材質(荷台)べニア合板 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57251066
2025-07-21
用途:
タンスや大型家電製品の運搬
Eco Works Japan 様 (サービス業)

他の平台車には戻れないです 今までけちって安物使ってましたがこれ一択ですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする