※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイテナー 観音扉付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89731005 品番 THT-5CK
参考基準価格(税別)¥84,660 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

観音扉付です。
優れた防錆力と汚れが付きにくい粉体塗装仕上げです。
折りたたんで収納できます。
商品の積み替え作業を大幅に省力化できます。

積載荷重(kg)500 車輪径(Φmm)150 質量(kg)77 表面処理粉黛塗装 材質(本体)スチール 材質(荷台)スチール 材質(車輪)ゴム 用途商店・工場・物流・倉庫・オフィスでの商品、荷物の配送に最適。 トラスコ品番855-5484 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1100×800×1708 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1040×740×1460 キャスター金具スチール 2018年トラスコ掲載ページ8 1078
注意
※個人宅への配送不可商品です

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする