TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの ハンドリフター(ハンドリフト 等)
ハンドリフター専用後付ジャバラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89731242
品番
HLFJ-3557-400ST
参考基準価格(税別)
¥41,500
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
トラスコハンドリフターに後付けできます。
面ファスナーで取り外しできます。
質量(kg)
1
用途
トラスコハンドリフター専用の後付ジャバラとして。
仕様
TRUSCO ハンドリフター専用後付ジャバラ 350×570 400st
トラスコ品番
836-9873
種別
TRUSCO ハンドリフター専用後付ジャバラ 350x570 400st
材質
ジャバラ部:ターポリン、芯材:SUS
適合本体型式
HLF-S120・HLF-S50・HLF-S50A・HLL-S120
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません