※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HLFJ-4072-485ST ハンドリフター専用後付ジャバラ TRUSCO 89731258 HLFJ-4072-485ST ハンドリフター専用後付ジャバラ TRUSCO 89731258 HLFJ-4072-485ST ハンドリフター専用後付ジャバラ TRUSCO 89731258

ハンドリフター専用後付ジャバラ

商品レビューを投稿する
当日出荷 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89731258 品番 HLFJ-4072-485ST
参考基準価格(税別)¥55,420 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

トラスコハンドリフターに後付けできます。
面ファスナーで取り外しできます。

質量(kg)1.4 用途トラスコハンドリフター専用の後付ジャバラとして。 仕様TRUSCO ハンドリフター専用後付ジャバラ 400×720 485st トラスコ品番836-9874 種別TRUSCO ハンドリフター専用後付ジャバラ 400x720 485st 材質ジャバラ部:ターポリン、芯材:SUS 適合本体型式HLF-S150・HLF-S150B・HLF-S150F・HLF-S150G・HLF-S150M1・HLL-S150・HDL-HD2547P・HDL-LD1047P・HLF-S60・HLF-S60A

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする