ニトムズ
ニトムズの 養生テープ
床養生用テープ KZ-22
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
89731397
品番
J2110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
カッター不要、手で簡単に切れます。
長時間貼り付けた後も、床材へののり残りがほとんどありません。
巻き戻しが軽く、作業性に優れます。
用途
養生シートの固定に。
部材の保護・仮止めに。
木質フロア材への養生シート保持・固定に。
色
緑
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.13
基材
ポリエチレンフィルム
粘着剤
アクリル系
質量(g)
200
主な用途
床養生用