ニトムズ
ニトムズの 養生テープ
引越し用仮止めテープ KZ-51
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
89731415
品番
J2160
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
塩化ビニル素材にものり残しにくい。
カッター不要で、手で簡単にまっすぐ切れます。
用途
スチール机の引き出しの仮止めに。
各種開き戸の仮止めに。
色
青
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.16
基材
ポリエチレンクロス
粘着剤
アクリル系
質量(g)
215
主な用途
仮止め用