ニトムズ
ニトムズの 補修・シーリングテープ
ニトムズの 補修用テープ
多用途補修用テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
テープ長さ(m)
25
注文コード
89731485
品番
J3930
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
この商品は
テープ長さ・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
カッター不要、手で簡単に切れます。
水に強く、さまざまな素材にしっかり接着。
色
灰
テープ幅(mm)
48
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.25
基材
ポリエステル+ポリエチレン
粘着剤
ゴム系
粘着力
6.0N/10mm
用途
配管、断熱材のジョイント及び、各種梱包、結束に、端末止めに。
質量(g)
347
主な用途
多用途補修用
引張強度(N/10mm)
56.2
特性
耐水