粗面用マスキングテープPT-5

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 89731625 品番 J7990
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

接着力が強く、粗面に良くつきます。
強度のあるクレープ紙を使用、はがす際、基材の切れがほとんどありません。
基材に適度な伸びがあるため、凹凸面にも良くなじみます。

テープ幅(mm)21 テープ長さ(m)18 基材クレープ紙 主な用途粗面用 粘着剤ゴム系 用途サイディングやコンクリート、モルタルなどの粗面への目地材シーリングに。 質量(g)58 テープ厚さ(mm)0.17

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89731616
2024-04-22
用途:
セメント施行時

本来の用途であるか不明ですが、セメント施工時に使用。けっこう役立ちました

対象商品:
89731616
2022-09-29
用途:
塗装作業時の養生に使用
その他業種

表面が荒れた部分にもしっかりと貼り付くので重宝しています。剥がした後の塗装面が汚れないのも有難いです。

対象商品:
89731625
2021-08-25
用途:
衣替時や冷蔵庫に保存時
エフコム株式会社 様

剥がしても跡が残らないので衣替えや家具の移動時に引出しに貼って油性ペンでちょこっと中身を書いておくのに便利。冷蔵庫にものを入れる際もふたを開けた日にちを書いて貼っておく。

対象商品:
89731625
2020-08-30
用途:
シーリング工事

たまに外壁やコンクリート面などにシールを打ちます。
粗面でもバッチリ付きます。
あと、パックでなく1個ずつ買えるのも良いです。
リピートして常備しています。

対象商品:
89731625
2020-06-02
用途:
駐車場の白線引き時
サービス業

駐車場の白線引きのコンクリートへのマスキングに使用しました。粗面用と書いていましたが、コンクリートにもしっかり張り付きとても役立ちました。個人的に白線引きにはもう一本太めのものを選んで使用すると良かったと思ったので次回は太めのものを買おうと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする