※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 搬送
TRUSCOの コンベヤ
TRUSCOの ローラーコンベヤ
スチールローラーコンベヤ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89731696
品番
VR-3812-600-100-2000
参考基準価格(税別)
¥38,920
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
軽荷重物の搬送に適した汎用性の高いローラーコンベヤです。
ローラー幅(mm)
600
機長(mm)
2000
ローラー径(Φmm)
38.1
トラスコ品番
855-5537
質量(kg)
28.12
ピッチ(mm)
100
材質
フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、ローラー:機械構造用炭素鋼管
肉厚(mm)
1.2
寸法a(mm)
22
材質(ローラー部)
スチール
ローラー耐荷重(kg/本)
70
2018年トラスコ掲載ページ
8 1233
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません