ニトムズ
ニトムズの 安全保護テープ
ニトムズの すべり止めテープ
スベリ防止テープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
基材
鉱物粒子・アルミホイル
色
茶
注文コード
89731731
品番
J3903
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
基材・色・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
粘着剤つきの簡単施工。
さまざまな下地に施工でき、耐久性に優れているため、すべり止め効果が長く持続します。
色
茶
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
3
テープ厚さ(mm)
1
基材
鉱物粒子・アルミホイル
粘着剤
アクリル系
使用場所
屋外用
用途
コンクリートや硬質プラスチック、金属などの床面やスロープ、階段のすべり止めに。
質量(g)
200
主な用途
滑り止め用