ニトムズ
ニトムズの 布テープ
布粘着テープ750S
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
89731747
品番
J5010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
信頼の逸品!超ロングセラーの布テープ。
基材強度に優れます。
用途
宅配便・小包などの包装に。
紙箱など角の補強に。
結束・仮止め・万能補修用に。
色
クラフト色
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.33
基材
布
粘着剤
ゴム系
質量(g)
220