※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スチールローラーコンベヤ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89731766 品番 VR-3812-600-75-1500
参考基準価格(税別)¥36,630 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

軽荷重物の搬送に適した汎用性の高いローラーコンベヤです。

ローラー幅(mm)600 機長(mm)1500 ローラー径(Φmm)38.1 トラスコ品番855-5544 質量(kg)26.27 ピッチ(mm)75 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、ローラー:機械構造用炭素鋼管 肉厚(mm)1.2 寸法a(mm)34.5 材質(ローラー部)スチール ローラー耐荷重(kg/本)70 2018年トラスコ掲載ページ8 1233
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする