ニトムズ
ニトムズの 布テープ
カラー布粘着テープS No7562
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
89731835
品番
J5432
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
薄くて強力、7色をラインナップ。
用途
宅配便・小包などの包装に。
掲示物仮止め、補強に。
結束・仮止め・万能補修用に。
色
黄
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.23
基材
布+ポリエステル
粘着剤
ゴム系
質量(g)
330