J5434 カラー布粘着テープS No7562 ニトムズ 89731853

カラー布粘着テープS No7562

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 基材布+ポリエステル 注文コード89731853 品番J5434
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は基材・RoHS指令・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

薄くて強力、7色をラインナップ。

用途
宅配便・小包などの包装に。
掲示物仮止め、補強に。
結束・仮止め・万能補修用に。
テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.23 基材布+ポリエステル 粘着剤ゴム系 質量(g)330

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89731853 J5434 57078684 J5434 カラー布粘着テープS No7562 ニトムズ カラー布粘着テープS No7562 ニトムズ 1ケース(30巻) 13,980 税込15,378 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89731862
2022-12-10
用途:
駐輪場のライン、広告物の貼り付けなど
教育・研究機関

剥がすことが大変なくらいしっかりと貼り付けることができて良い品物です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

布粘着テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/849/
2023-03-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする