TSHY-20 Y型洗濯ピンチ TRUSCO 89732466

 

TSHY-20 Y型洗濯ピンチ TRUSCO 89732466
TSHY-20 Y型洗濯ピンチ TRUSCO 89732466

Y型洗濯ピンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(20個)注文コード89732466品番TSHY-20
参考基準価格(税別)¥480販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

丈夫な強力バネで衣類を竿ごとしっかりはさめます。
物干し竿の上から洗濯物を2枚同時にはさむことができます。
先端は衣類を傷めないソフトな設計です。
ピンチは濡れた手でも押さえやすいように凹状になっています。
他クリップとして束ねるのに使用可能です。
洗濯物を留めるのに他クリップとして束ねるのにも使用可能です。
丈夫な強力バネで衣類を竿ごとしっかりはさめます。
物干し竿の上から洗濯物を2枚同時にはさむことができます。
先端は衣類を傷めないソフトな設計です。

用途洗濯用に。タイプ竿ピンチ材質樹脂、本体:ポリプロピレン、バネ:鋼線トラスコ品番855-2572幅(mm)65ブルー/ホワイト高さ(mm)90質量(g)185入数(個)20寸法(幅W×高さh)(mm)65×902018年トラスコ掲載ページ9 0190
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする