※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ETPL10-72-P9.0 パイロットパンチ(スタンダードタイプ) タカノ 89732693 ETPL10-72-P9.0 パイロットパンチ(スタンダードタイプ) タカノ 89732693

パイロットパンチ(スタンダードタイプ)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89732693 品番 ETPL10-72-P9.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789
寸法B(mm)21 寸法H(mm)13 寸法P(mm)9 軸径D(Φmm)10 全長L(mm)72 材質SKD11相当 硬度60〜63HRC

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89732081
2019-09-11
用途:
機械部品のプレス
製造業

仕様通りに出来ており問題有りません。耐久性に関しては今後確認していきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする