TSZ-50 使い捨てぞうきん TRUSCO 89732703 TSZ-50 使い捨てぞうきん TRUSCO 89732703 TSZ-50 使い捨てぞうきん TRUSCO 89732703 TSZ-50 使い捨てぞうきん TRUSCO 89732703

使い捨てぞうきん

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50枚) 注文コード89732703 品番TSZ-50
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

綿100%の薄いタイプのぞうきんです。
取り出し口が大きいので直ぐに取り出せます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質綿100% ホワイト 用途水拭き、から拭き清掃に。 トラスコ品番855-2554 質量(kg)1.3 シートサイズ(mm)200×300 2018年トラスコ掲載ページ9 0397

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89732703
2023-05-10
用途:
布地の清掃時
KSS株式会社 様 (建設業・工事業)

すぐに破れるといった不具合もなく使用できた。また薄手なので水洗いの際も絞りやすかった。

対象商品:
89732703
2021-12-23
用途:
大掃除
育成会めぐみ保育園 様 (医療・福祉・介護関連業)

暮れの大掃除用として重宝させていただいています。職員からも高評価です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする