連結ワンハンドペール

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89732798 品番 TRHP-33-R
参考基準価格(税別)¥2,640 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

本体を連結することで風などで倒れにくく、フタにはハンドルが付いて片手での開閉が楽です。
フタの色を変えてゴミの分別にも役に立ちます。
片手でフタが開閉できるハンドル付連結ゴミ箱です。

商品タイプ本体+フタ 材質ポリプロピレン(PP) フタの種類かぶせ式 用途工場、倉庫内、オフィスなど。 トラスコ品番855-2616 質量(kg)1.468 2018年トラスコ掲載ページ9 0479

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする