ニチバン
ニチバンの ラップ・消耗品・食品包材
ニチバンの 包装機械・シーラー・ラッパー
ニチバンの ハンドカットテープ
サラダカップ固定用テープ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100巻)
注文コード
89733262
品番
SCG-18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
OPP基材で耐水性にすぐれています。
色
緑
テープ幅(mm)
18
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.062
用途
サラダカップのフタ止め固定用
基材
ポリプロピレン
伸度(%)
160
粘着剤
ゴム系
耐熱温度(℃)
常温
粘着力(N/10mm)
2
引張強度(N/10mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応