HHB-B 不織布タイプ保冷バッグ TRUSCO 89733473 HHB-B 不織布タイプ保冷バッグ TRUSCO 89733473 HHB-B 不織布タイプ保冷バッグ TRUSCO 89733473

不織布タイプ保冷バッグ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89733473 品番 HHB-B
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

丈夫な不織布タイプの保冷バッグです。
収納はコンパクトなのに大容量タイプです。
軽いので持ち運びに便利です。

容量(L)9.7 トラスコ品番868-1634 材質不織布、発泡ポリ/アルミ2mm 幅(mm)270 ブルー 高さ(mm)200 質量(g)75 奥行(mm)180 厚さ不織布90g+アルミ2mm 2018年トラスコ掲載ページ9 0782

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89733498
2024-08-07
用途:
バイクでの食品買い物用

バイク後部にシートバックが取付けてあり、その中に入れています。
不織布なので変形できるのが良く、又、サイズも小さい割に上部が全開するので使いやすい。
保冷能力は各面が薄いので、長時間はきびしいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
89733498
2021-03-15
用途:
弁当等食品の配達
ハッピーツアー 様 (サービス業)

ちょうど1食分の、牛丼等は2段入れる事ができ、軽く、使用しない時はコンパクトに畳めて便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする